ORTRONICS | MC5E05-02
Clarté 5E Patch Cable modulaire, 5', rouge

Nº PIÈCE FAB.  MC5E05-02
Nº PIÈCE  MM05-OR6C-03
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 5E Premium catégorie 5e Patch Cable modulaire, rouge, 5', 5e catégorie, quatre paires torsadées non bloqués 24 AWG PVC/CM, Centre d’écoute avec clarté 5E raccordement matériel pour optimal catégorie 5e installé à l’aide de Ortronics Paralign 2 technologie de localisation par paire

Caractéristiques

  • Les tiers ETL testée et vérifiée à TIA/EIA 568B.2 Spécifications de composant pour le 5e catégorie
  • Chaque cordon est testé en usine
  • Technology Center à l’écoute
  • Technologie de localisation par paire de PARALIGN 2
  • Conception Snagless
  • Compatibilité de l’icône
  • Cordage de chef d’orchestre de prime
  • Compa

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur ROUGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 5 FT. | 1,52 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT