ORTRONICS | MC5E05-08
Clarté 5E Patch Cable modulaire, 5', gris

Nº PIÈCE FAB.  MC5E05-08
Nº PIÈCE  MM05-OR6C-09
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordon de raccordement modulaire clarté 5E Premium catégorie 5e, gray, 5', catégorie 5e, quatre paires torsadées non bloqués 24 AWG PVC/CM, centre de l’écoute avec clarté 5E reliant le matériel pour l’exécution optima de 5e installé de catégorie en utilisant la technologie de localisation par paire de Ortronics Paralign 2

Caractéristiques

  • ETL tierce partie testée et vérifiée à TIA/EIA 568B.2 spécifications de composant catégorie 5e  : performances des composants assure catégorie 5e.
  • Chaque cordon est testé en usine  : assure chaque cordon livré est conforme aux spécifications de composants de catégorie 6.
  • Techno Centre à l’écoute

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 5 FT. | 1,52 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT