SIEMON COMPANY | Mc6-15-06
Cuivre, cordon de brassage, RJ45, RJ45, catégorie 6, UTP, T568A/B, échoués, Cable LSOH-CM/1, bleu, bottes claires, 15 pieds

Nº PIÈCE FAB.  MC6-15-06
Nº PIÈCE  MM15-SIC6-06
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

série de catégorie 6 de Siemon de cordons modulaires est des éléments clés pour assurer une performance optimale de canal de notre catégorie 6 systèmes UTP. Une variété de produit améliorations contribuent à la performance de briser du cordon sol y compris 250 MHz Note  : cordage toronné, un isolateur crosspair brevetée et un crimp 360 novateur, qui procure un soulagement excellente prise au câble souche sans provoquer de déformation de la paire. Le câble utilisé pour fabriquer les cordons de raccordement de catégorie 6 est supérieure aux spécifications définies par ANSI/TIA-568-C.2 et ISO/IEC 11801:2002.

Caractéristiques

  • Câble de catégorie 6 de haute performance de fonctionnalité pour des performances optimales de flexibilité et de la transmission, dépassant les spécifications de rendement 6 catégorie des cordons modulaires
  • Clips de couleur en option peuvent facilement se clipse sur pour le codage de la couleur supplémentaire
  • Loquet intégrante guard protège bouchon d’accrochage lorsque vous tirez à travers les voies ou gestionnaires de câbles
  • Barre de charge interne fournit des terminaisons cohérentes et la géométrie de la paire idéale
  • Breveté isolator métallique à l’intérieur de la fiche pour uniforme et exceptionnelle performance suivante
  • Sertir 360 innovant procure un soulagement excellente prise au câble souche sans provoquer de déformation de la paire
  • Bottes disposent d’un design ultra slim pour patcher haute densité
  • Veste répond aux exigences de résistance de flamme pour les CM et les Propagateurs

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLEU
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 15 FT. | 4,57 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.