SIEMON COMPANY | Mc6-20-07
Cuivre, cordon de brassage, RJ45, RJ45, catégorie 6, UTP, T568A/B, échoués, câble CM/LSOH-1, vert, bottes claires, 20 pieds

Nº PIÈCE FAB.  MC6-20-07
Nº PIÈCE  MM20-SIC6-04
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

série de catégorie 6 de Siemon de cordons modulaires est des éléments clés pour assurer une performance optimale de canal de notre catégorie 6 systèmes UTP. Une variété de produit améliorations contribuent à la performance de briser du cordon sol y compris 250 MHz Note  : cordage toronné, un isolateur crosspair brevetée et un crimp 360 novateur, qui procure un soulagement excellente prise au câble souche sans provoquer de déformation de la paire. Le câble utilisé pour fabriquer les cordons de raccordement de catégorie 6 est supérieure aux spécifications définies par ANSI/TIA-568-C.2 et ISO/IEC 11801:2002.

Caractéristiques

  • Câble de catégorie 6 de haute performance de fonctionnalité pour des performances optimales de flexibilité et de la transmission, dépassant les spécifications de rendement 6 catégorie des cordons modulaires
  • Clips de couleur en option peuvent facilement se clipse sur pour le codage de la couleur supplémentaire
  • Loquet intégrante guard protège bouchon d’accrochage lorsque vous tirez à travers les voies ou gestionnaires de câbles
  • Barre de charge interne fournit des terminaisons cohérentes et la géométrie de la paire idéale
  • Breveté isolator métallique à l’intérieur de la fiche pour uniforme et exceptionnelle performance suivante
  • Sertir 360 innovant procure un soulagement excellente prise au câble souche sans provoquer de déformation de la paire
  • Bottes disposent d’un design ultra slim pour patcher haute densité
  • Veste répond aux exigences de résistance de flamme pour les CM et les Propagateurs

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur VERT
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 20 FT. | 6,1 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT