ORTRONICS | Mc605-07
Clarté 6 Patch Cable modulaire, 5', pourpre

Nº PIÈCE FAB.  MC605-07
Nº PIÈCE  MM05-OR7N-10
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cable Patch modulaire de clarté 6, violet, 5', catégorie 6, quatre paires torsadées non bloqués 24 AWG PVC/CM, Centre avec clarté 6 connexion matériel pour optimale catégorie 6 installé performance en utilisant la technologie de localisation par paire de Ortronics Paralign 2

Caractéristiques

  • ETL-tiers testés et vérifiés aux spécifications composant de TIA/EIA 568B.2-1 catégorie 6  : performances des composants assure la catégorie 6. Chaque cordon est testé en usine  : assure chaque cordon livré est conforme aux spécifications de composants de catégorie 6.
  • Centre de technologie à l’écoute  : élève à l’exercice de l’union de la clarté 6 connecteur.
  • Technologie de localisation par paire PARALIGN 2  : maintient l’intégrité de la paire par l’abolition de la fiche permettant de matériel à conçu/accorder à ces cordons d’accouplement.
  • Snagless plug design  : protège les fiches en tirant à travers les voies ou gestionnaires de câbles.
  • Cordage de chef d’orchestre Premium  : une performance fiable et durable cordon vie.
  • Compatible avec les T568A et les T568B de câblage  : câblage universel permet.
  • Meilleur rapport signal sur bruit  : chemin du signal plus transparent est mesurable dans un lien ou un canal de champ.
  • Rétrocompatible avec les catégorie 3 et 5 5e  : appui abaisseront composants et installations de catégorie.

Description des spécifications

Calibre  : 24 AWG
Extrémité du connecteur Type One  : Plug, HSG, huit-contact, RJ45, haute performance
Type de connecteur End deux  : Plug, HSG, huit-contact, RJ45, haute performance
Veste couleur  : violet
Longueur métrique  : 1,52 m
Épinglage  : Straight 1-1, 2-2, 3-3, etc..
Application typique  : IEEE 802,3 1000Base-T (Gigabit Ethernet), TIA/EIA-854 1000Base-TX, ATM CB1G
Diamètre (USA)  : 0,29 po.
Résiliation  : 8-Po Mod
Classement de la catégorie  : Catégorie 6
Longueur du cordon (USA)  : 5 ft.
Diamètre métrique  : Diamètre métrique  : cordon longueur (USA)  : 5 ft.
Type de câble  : Quatre paires tranded UTP non-plénum
Cote de rendement  : Catégorie 6

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur VIOLET
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 5 FT. | 1,52 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.