ORTRONICS | Mc609-03
Clarté 6 Patch Cable modulaire, 9', Orange

Nº PIÈCE FAB.  MC609-03
Nº PIÈCE  MM09-OR7N-08
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cable Patch modulaire de clarté 6, orange, 9', catégorie 6, quatre paires torsadées non bloqués 24 AWG PVC/CM, Centre avec clarté 6 connexion matériel pour optimale catégorie 6 installé performance en utilisant la technologie de localisation par paire de Ortronics Paralign 2

Doit être un rese

Caractéristiques

  • ETL-tiers testés et vérifiés aux spécifications composant de TIA/EIA 568B.2-1 catégorie 6  : performances des composants assure la catégorie 6.
  • Chaque cordon est testé en usine  : assure chaque cordon livré est conforme aux spécifications de composants de catégorie 6.
  • Techno Centre à l’écoute

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ORANGE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 9 FT. | 2,74 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE