ORTRONICS | Mc625-00
Cordon de brassage modulaires, clarté 6, noir, catégorie 6, 4 paires torsadées non bloqués 24 AWG PVC/CM, 25'

Nº PIÈCE FAB.  MC625-00
Nº PIÈCE  MM25-OR7N-02
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarity 6 cordon modulaire, noir, 25', catégorie 6, quatre paires torsadées non bloqués 24 AWG PVC/CM, Centre avec clarté 6 connexion matériel optimale catégorie 6 installation performance en utilisant la technologie de localisation par paire « Paralign 2 » Ortronics

Caractéristiques

  • ETL-tiers testés et vérifiés aux spécifications composant de TIA/EIA 568B.2-1 catégorie 6  : performances des composants assure la catégorie 6.
  • Chaque cordon est testé en usine  : assure chaque cordon livré est conforme aux spécifications de composants de catégorie 6.
  • Techno Centre à l’écoute

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 25 FT. | 7,62 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT