ORTRONICS | MC6A25-06 | OR-MC6A25-06
Clarté 6 a Patch Cable modulaire, 25', bleu

Nº PIÈCE FAB.  MC6A25-06  | OR-MC6A25-06
Nº PIÈCE  MM25-ORC6A-06
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cordon de raccordement modulaire de clarté 6 a, bleu, 25', Cat6A, 10 Gigabit, quatre paires torsadées non bloqués 26 AWG PVC/CM, Centre avec clarté connexion matériel pour une performance optimale installée en utilisant la technologie de localisation par paire de Ortronics Paralign 2

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Testée et vérifiée à TIA/EIA 568C.2 spécification du composant Cat6A  : 6 a composant & canal performance de catégorie assure.
  • Chaque cordon est testé en usine  : garantit chaque cordon livré aux spécifications 6 a Cat.
  • Centre de technologie à l’écoute  : élève

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur JAUNE
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 25 FT. | 7,62 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT