ABB | MCBH-003
Blocs de lampe avec la titulaire, 230 V AC alimentation, 130V à incandescence

Nº PIÈCE FAB.  MCBH-003
Nº PIÈCE  536247
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour montage frontal

Description des spécifications

Puissance absorbée  : 2 W
Tension nominale  : 230 V AC
Couleur  : jaune
Taille  : 048 m largeur X 03 m hauteur X 036 m de profondeur
Type de lampe  : 130 V Filament
Illumination  : illuminée
Boîtier  : IP20

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200