ABB | MCBH-011
Contacter le bloc W titulaire pour opérateurs Illum 1 NC + 1 LB

Nº PIÈCE FAB.  MCBH-011
Nº PIÈCE  536436
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour les opérateurs Non lumineux

Caractéristiques

  • Comprend  : titulaire

Description des spécifications

Configuration de contact  : 1 NC
Taille  : 048 m largeur X 03 m hauteur X 036 m de profondeur
Estimation de fréquence  : 50/60 Hz
Illumination  : Non lumineux
Type de lampe  : Base de Socket, 230 V ca/V DC filaments ou LED
Boîtier  : IP20
Endurance  : Mécanique  : 10 millions de Cycles
Amperating  : 6 A 220/240 V ca, 8 A 24/127 V AC, 1,1 A à 125 V CC, 5 A 24 V DC

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200