HUBBELL PRÉMISSE câblage | MCCCS19
Rack, plateau, Cantilever, 17" Wx14" D, Black

Nº PIÈCE FAB.  MCCCS19
Nº PIÈCE  202068
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Rack et armoire accessoire, équipement étagère, 19" Rack-Mount, plate-forme en porte-à-faux-Design et solide ; 3,5" H x 17 » W x 14" D, capacité de charge  : 50 lbs ; comprend 16ga plateau, n° 12-24, matériel de montage

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau SIMPLE FACE
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle