PLANTRONICS | MCD100
MCD100 - HAUT-PARLEUR USB

Nº PIÈCE FAB.  MCD100
Nº PIÈCE  386211
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Transformez n’importe quel espace de travail dans une salle de conférence avec la qualité professionnelle Plantronics MCD100 haut-parleur. Idéal pour les espaces de travail de petites et moyennes entreprises, le compacts mais puissants MCD100 360 degrés salle couvre donc appeler les participants jamais mis s un mot. Le MCD100 se connecte via un câble USB à votre PC et vous permet de faire des appels à l’aide d’un logiciel en ligne. Audio haute définition duplex intégral améliore les communications UC et VoIP et augmente la productivité de la rencontre en réduisant l’écho et l’abandon. Fournissant conveni ent mute et volume control, le MCD100 dispose d’une prise casque qui permet des appels téléphoniques privées.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43191609