SECURITRON MAGNALOCK CORP | MCL-24
Serrure de coffret magnétique - 24 Volt

Nº PIÈCE FAB.  MCL-24
Nº PIÈCE  CS234352
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Montage direct ou montage de support avec des outils communs pour une installation facile
  • Entièrement étanches pour un fonctionnement résistant aux intempéries
  • Support universel inclus pour prendre en charge un large éventail d’applications
  • 6 ft scellé 1,83 m revêtue, câble à conducteurs toronnés
  • Powersage efficace et à faible
  • Toutes les surfaces métalliques résistant à la rouille - plaqué pour la longévité

Spécifications  :

Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Catégorie de ventes SERRURE MAGNÉTIQUE ÉLECTRIQUE
Tension d'entrée 24V DC
Montage SURFACE MONTÉE
Type de produit VERROU ÉLECTROMAGNÉTIQUE UNIQUE
Code UNSPSC 46171500