INTERLOGIX | MCR205-1 t/1 s
Carte Fast Ethernet de SFP gérés Media Converter nécessite PS5 V DC2A-US

Nº PIÈCE FAB.  MCR205-1T/1S
Nº PIÈCE  463588
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’IFS Fast Ethernet SFP Managed Media Converter est conçu pour les applications les plus exigeantes de réseau IP offrant la flexibilité de la technologie de la SFP et de gestion de réseau à distance pour optimiser les performances du réseau.

Caractéristiques

  • Ethernet  : 10/100 Base-TX
  • Conforme à IEEE 802,3, IEEE 802,3u
  • Auto-négociation et MDI/MDI-X
  • 10/100Base-TX  : 2 paires Cat. Câble UTP de 3/4/5, jusqu'à 100 mètres
  • Port de Mini-GBIC SFP  : IEEE 802,3u norme 100Base-FX
  • 1 logement SFP fournit la configuration personnalisée
  • Fibre optique et la distance varie de SFP (à commander séparément)
  • Installation des Diagnostics &  : Faible encombrement, installation Plug-and-Play
  • Unifié de conception de stand-alone ou montage en rack châssis installation MCR-R15
  • Voyants de diagnostic facile du réseau local
  • Firmware upgradable via interface web distant
  • Bouton de réinitialisation d’usine par défaut

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223301