PELCO | MCS4-2 b
Alimentation caméra 2 amplificateur 4 Out disjoncteur permet 4 sorties avec capacité totale de 2 amp. Chaque sortie dispose d’un disjoncteur à réarmement automatique. Aucun interrupteur Master. Répertorié UL. 120 V AC Input, 24 V AC sortie

Nº PIÈCE FAB.  MCS4-2B
Nº PIÈCE  247350
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Permet 4 sorties avec une capacité totale de 2Amp. Chaque sortie dispose d’un disjoncteur à réarmement automatique. Aucun interrupteur principal. Répertorié UL. 120 V entrée à C.A., 24 V tension de sortie.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 2, 5, 10 ou 20 une capacités
  • 4, 8 ou 16 sorties
  • Fusible ou disjoncteur Protection ; Fusibles de rechange inclus avec les modèles fusionnés seulement
  • 120 V ca ou 240 V AC entrée sélectionnable
  • Sortie de ca V 24 ou 28 V AC sortie pour plus longs cycles de fil
  • Indicateur de courant alternatif avec goffeau interrupteur marche/arrêt
  • Compatible avec les caméras, dômes et orientables
  • Modèles équipés de disjoncteurs ont classe 2 sorties nominales

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type BLOC D’ALIMENTATION
Type de tension/courant 2 AMP
Code UNSPSC 39121031