ORTRONICS | MCS5E15-08
Clarté 5E blindé modulaire cordon de brassage, 15', gris

Nº PIÈCE FAB.  MCS5E15-08
Nº PIÈCE  MM15-OR6CS-09
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 5E blindé catégorie 5e Patch Cable modulaire, gray, 15', 5e catégorie, quatre paires blindées monobrins 26 AWG LSOH, centre de l’écoute avec clarté 5E matériel de raccordement blindé pour une performance optimale catégorie 5e installé

Caractéristiques

  • Les tiers ETL testé et vérifié les spécifications de composant de 5e catégorie de TIA/EIA-568B.2 et est conforme aux spécifications de projet CEI 60603-7-5
  • Dépasse ISO 11801 2nd edition y compris EN50173 2nd edition requise
  • Chaque cordon est testé en usine
  • À l’aide de deux niveaux tableau contact
  • Technology Center à l’écoute
  • Fiche Snagless design
  • Cordage de chef d’orchestre de prime
  • Compatible avec des fils de T568A tant T568B
  • Meilleur rapport signal sur bruit

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 15 FT. | 4,57 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.