ORTRONICS | MCS625-08
Clarté 6 blindé modulaire cordon de brassage, 25', gris

Nº PIÈCE FAB.  MCS625-08
Nº PIÈCE  MM25-OR7NS-09
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Blindé de clarté 6, cordon de brassage modulaires, gris 25', catégorie 6, quatre paires blindées bloqués 27 AWG LOSH, Centre avec clarté 6 blindé raccordement matériel afin de fournir une élévation significative de la performance de canal que champ mesurable

Caractéristiques

  • Les tiers ETL testé et vérifié à caractéristiques de composant de TIA/EIA 568B.2-1 catégorie 6 et est conforme aux spécifications de projet IEC 60603-7-5  : performances des composants garantit la catégorie 6. Dépasse ISO 11801 2nd edition y compris EN50173 2nd edition requise  : assurant un transfert efficacité impédance et un bouclier. Chaque cordon est testé en usine  : garantit chaque cordon livré est conforme aux spécifications de composants de catégorie 6. En utilisant le tableau contact deux niveaux  : la fiche cible les valeurs centrales de TIA. Centre de technologie à l’écoute  : élève de l’union de connecteur de performance de clarté 6 blindé. Snagless plug design  : protège les fiches en tirant à travers les voies ou gestionnaires de câbles. Compatible avec les T568A et les T568B de câblage  : câblage universel permet. Meilleur rapport signal sur bruit  : chemin du signal plus transparent est mesurable dans un lien ou un canal de champ. Rétrocompatible avec les catégorie 3 et 5 5e  : appui abaisseront composants et installations de catégorie.

Description des spécifications

Calibre  : 27 AWG
Extrémité du connecteur Type One  : Plug, huit-contact, hielded, RJ45, haute performance
Type de connecteur End deux  : Plug, huit-contact, hielded, RJ45, haute performance
Veste couleur  : gris
Longueur métrique  : 7,62 m
Épinglage  : Straight 1-1, 2-2, 3-3, etc..
Application typique  : IEEE 802,3 1000Base-T (Gigabit Ethernet), TIA/EIA-854 1000Base-TX, ATM CB1G
Diamètre (USA)  : 0,23 po.
Résiliation  : 8-Po Mod
Classement de la catégorie  : Catégorie 6
Longueur du cordon (USA)  : 25 ft.
Diamètre métrique  : Diamètre métrique  : cordon longueur (USA)  : 25 ft.
Type de câble  : Blindé de tranded quatre paires LSOH
Cote de rendement  : Blindé catégorie 6

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur GRIS
Type de connecteur RJ45 À RJ45
Longueur 25 FT. | 7,62 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT