PELCO | MCS8-5 b
Alimentation d’énergie  : Permet des sorties 8 avec une capacité totale de 5 amp. Chaque sortie dispose d’un disjoncteur à réarmement automatique. Répertorié UL. 120/240 V AC Input, 24/28 V AC sortie

Nº PIÈCE FAB.  MCS8-5B
Nº PIÈCE  247349
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Permet huit sorties avec une capacité totale de 5 Amp. Chaque sortie dispose d’un disjoncteur à réarmement automatique. Répertorié UL. 120/240 V AC d’entrée, de sortie 24/28 V AC.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • 2, 5, 10 ou 20 une capacités
  • 4, 8 ou 16 sorties
  • Fusible ou disjoncteur Protection ; Fusibles de rechange inclus avec les modèles fusionnés seulement
  • 120 V ca ou 240 V AC entrée sélectionnable
  • Sortie de ca V 24 ou 28 V AC sortie pour plus longs cycles de fil
  • Indicateur de courant alternatif avec goffeau interrupteur marche/arrêt
  • Compatible avec les caméras, dômes et orientables
  • Modèles équipés de disjoncteurs ont classe 2 sorties nominales

Spécifications  :

Type d’environnement INDOOR
Type de montage MUR
Type BLOC D’ALIMENTATION
Code UNSPSC 39121031