JONARD | MCT-468
TESTEUR DE CÂBLES MODULAIRES

Nº PIÈCE FAB.  MCT-468
Nº PIÈCE  591094
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le MCT-468 est conçu pour vérifier et dépanner les connexions des broches des câbles de transmission RJ45, RJ12 et RJ11. Il est idéal pour tester la continuité d’un câble avec connecteurs RJ11 ou RJ45 avant l’installation.

Caractéristiques

  • Pouvez tester RJ45, RJ12, et RJ11 terminé câbles
  • Tests d’ouvre, courts métrages et un mauvais câblage
  • Full LED indication s’allume sur l’unité principale et à distance
  • Essais auto lorsque allumé. Mettez l’interrupteur S à la fonction de test automatique ralentissement
  • Léger et petite taille
  • Sacoche incluse
  • Fonctionne avec une pile de 9V

Spécifications  :

Type TESTEURS DE BASE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MODE D’EMPLOI