POLYPHASER TRANSTECTOR | SDM + 24-F-F
RÉSEAU DE BIAIS 75 OHM F MEF

Nº PIÈCE FAB.  MDS+24-F-F
Nº PIÈCE  460828
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

24 V DC, protecteur coaxial 75 ohms, configuré avec connecteurs femelles F pour 300 MHz à 2,5 GHz signaux

Description des spécifications

Type de montage  : bride

Tension de secteur  : 24 V DC

Bande passante  : 300 MHz et GHz 2,5

Connecteur du côté protégé  : F femelle

Contre les surtensions côté connecteur  : F femelle

ROS  : = 1,4:1

Perte d’insertion  : 1,0 dB Max

Puissance de RF  : 50 W

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610