ABB | MEPY1-0
1-, 2-, 3-, 4 - et 6-siège en plastique et métal enclos adaptés pour une utilisation intérieure et extérieure ; équipé de rails DIN-adaptés aux blocs de contact arrière montés ; espace pour les blocs de contact 5 / lampe bloc pour chaque opérateur

Nº PIÈCE FAB.  MEPY1-0
Nº PIÈCE  489599
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Plaques de légende et de sélections de texte sans ou avec du texte ou des symboles
  • Adaptateurs pour montage des dispositifs pilote 22 mm dans les trous de montage 30 mm de diamètre et DIN rail adaptateurs
  • Caches et couvercles de protection
  • Blocs de contacts et micro interrupteur
  • Blocs de lampe avec douilles Ba9 et blocs avec LED intégré
  • Les ampoules à incandescence et les ampoules à LED
  • Transformateurs
  • Comprend  : les vis en acier inoxydable

Description des spécifications

Nombre de trous  : 1
Matériau  : plastique
Taille  : 0,1 m largeur X 075 m de hauteur X 075 m de profondeur
Couleur  : gris

Informations techniques

Conforme RoHS

Spécifications  :

Valeur IP20
Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200