B + B SMARTWORX | MESP211D
Convertisseur de protocole Modbus MESP211, port série RS-232/422/485, connecteur serial DB9 mâle, RJ45

Nº PIÈCE FAB.  MESP211D
Nº PIÈCE  523652
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

VLinx(TM) MESP211 série Modbus passerelles brancher Modbus périphériques réseaux Ethernet et vous permettent de surveiller et contrôler les dispositifs Modbus de n’importe où sur l’Ethernet LAN ou WAN. Prenant en charge jusqu'à 16 maîtres et 32 esclaves, la fonctionnalité de passerelles une auto-détection ing 10/100 Ethernet cuivre RJ45 et un port série qui prend en charge les communications RS-232/422/485 via un DB9 mâle ou un bornier de raccordement. Le produit est conçu pour un usage dans des environnements industriels avec un boîtier métallique robuste panneau (s tandard) ou DIN rail mountable (avec des adaptateurs optionnels). Le produit peut être fourni avec une source de courant continu allant de 10 à 30 Vcc et dispose d’un connecteur cylindrique.

Applications

VLinx(TM) MESP211 série Modbus passerelles brancher Modbus périphériques réseaux Ethernet et vous permettent de surveiller et contrôler les dispositifs Modbus de n’importe où sur l’Ethernet LAN ou WAN. Prenant en charge jusqu'à 16 maîtres et 32 esclaves, la fonctionnalité de passerelles une auto-détection ing 10/100 Ethernet cuivre RJ45 et un port série qui prend en charge les communications RS-232/422/485 via un DB9 mâle ou un bornier de raccordement. Le produit est conçu pour un usage dans des environnements industriels avec un boîtier métallique robuste panneau (s tandard) ou DIN rail mountable (avec des adaptateurs optionnels). Le produit peut être fourni avec une source de courant continu allant de 10 à 30 Vcc et dispose d’un connecteur cylindrique.

Caractéristiques

  • Ethernet TCP Modbus, Modbus ASCII & RTU RS-232/422/485
  • Flexibilité de Modbus - série & Ethernet, maîtres & esclaves
  • Voir État de messagerie en temps réel
  • Température de fonctionnement (40C à 80 C)
  • Large de tension d’entrée de 10 à 30 V DC
  • Ultra Compact IP30nclosure
  • Lourds industriels 61000-6-2 EMC niveau 3 pour les environnements durs

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000