B + B SMARTWORX | MESR321
Isolé de serveur série Ethernet avec 2 RJ45 Ethernet Ports et 1 Port série RS-232/422/485

Nº PIÈCE FAB.  MESR321
Nº PIÈCE  523864
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

VLinx(TM) MESR321 série Modbus passerelles brancher Modbus périphériques réseaux Ethernet et vous permettent de surveiller et de contrôler vos périphériques Modbus de n’importe où sur votre Ethernet LAN ou WAN. Prenant en charge jusqu'à 16 maîtres et 32 esclaves, le passerelles fonctionnalité auto-det ectant SP 10/100 cuivre et/ou fibre optiques options qui incluent LC multimode et monomode LC. Les ports de données sont isolés les uns des autres et aussi de l’alimentation électrique.
Le logiciel facile à utiliser de lien est compatible avec Windows 2003 Server, XP, Vis ta, Win 7 et Windows Server 2008. Elle renferme Modbus messagerie contrôle prioritaire et permet la gestion par le biais de multiples sessions de client TCP/IP. Débits de données série de 230 Kbits/s jusqu'à assurent une flexibilité maximale de réseau.
Doté d’un mince IP30 DIN rail moun table cas, passerelles de la série MESR321 sont construits pour une utilisation dans des environnements industriels. Ils peuvent être alimentés via un connecteur cylindrique ou un bloc de terminaisons. (Une alimentation externe est requis, vendue séparément.) Le MESR321 a un Ethernet supplémentaire port qui fonctionne comme un commutateur Ethernet, ce qui permet une connectivité directe pour d’autres périphériques Ethernet. Ce port peut également être utilisé pour « daisy chain » plusieurs passerelles.

Applications

Doté d’un mince IP30 DIN rail mountable cas, passerelles de la série MESR321 sont construits pour une utilisation dans des environnements industriels.

Caractéristiques

  • Isolement de trois voies
  • Activer la Ethernet Modbus RS-232/422/485
  • Modbus TCP, ASCII & RTU
  • Flexibilité de Modbus - série & Ethernet, maîtres & esclaves
  • Voir État de messagerie en temps réel
  • Options de fibre optique Ethernet
  • Logiciel de configuration facile

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.