B + B SMARTWORX | MESR922T
RJ2 (2) 10/100 Ethernet Modbus Gateway, TB Serial (45),

Nº PIÈCE FAB.  MESR922T
Nº PIÈCE  523887
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Passerelles Modbus MESR900 pont périphériques Modbus réseaux série (RS-232, RS-422 ou RS-485) par rapport à ceux des réseaux Modbus TCP, ce qui permet une intégration transparente. Ports série sont accessibles sur un LAN ou WAN à l’aide de connexions en Direct Mode IP. Prenant en charge jusqu'à 16 maîtres et 32 esclaves, ces passerelles disposent d’options optiques de fibre optique et de cuivre d’autodetecting10/100. Logiciel facile à utiliser est conçu pour Windows 2000, 2003 Server, XP, Vista, Server 2008 et Windows 7. Débits de données séries jusqu'à 230 Kbits/s assurer une flexibilité maximale de réseau.
MESR9xx passerelles sont construits pour une utilisation dans des environnements industriels, mettant en vedette un mince IP30 DIN rail mountable cas. Ils opèrent à partir des tensions d’alimentation une gamme de DC et ont des connecteurs de bornier. Une alimentation externe, vendue séparément, est nécessaire. Les unités MESR92x ont un Ethernet supplémentaire port qui fonctionne comme un commutateur Ethernet, ce qui permet une connectivité directe pour d’autres périphériques Ethernet. Ce port peut également être utilisé pour « daisy chain » plusieurs passerelles. MESR90x unités ont un port Ethernet. B et B Electronics Vlinx(TM) est votre choix numéro un pour Ethernet à la conversion série.

Applications

MESR9xx passerelles sont construits pour une utilisation dans des environnements industriels, mettant en vedette un mince IP30 DIN rail mountable cas.

Caractéristiques

  • Enable Ethernet Modbus RS-232/422/485
  • Modbus TCP, ASCII & RTU
  • Flexibilité de Modbus - série & Ethernet, maîtres & esclaves
  • Contrôle de priorité messagerie Modbus
  • Voir État de messagerie en temps réel
  • Logiciel de configuration facile
  • UL classe 1 Division 2
  • NEMA TS2 (MESR901)

Spécifications  :

Type CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE
Code UNSPSC 39120000