PANDUIT | METS3-X
Gaufrage des bandes, acier 316,. 5 "X 21' (12,7 mm x 6,4 m), Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  METS3-X
Nº PIÈCE  330144
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT

Description

. ruban à acier inoxydable de grade 50 21 "x 12' (7,6 mm x 4 316 m).

Caractéristiques

  • Crée l’identification longueur personnalisée
  • Grainages caractères 3/16 pouces (4,77 mm) sur une bande d’aluminium inox steelor
  • Possibilité de créer un emplacement pour cravate câble surélevé pour une installation rapide

Spécifications  :

Taille 1/2"
Type BANDES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE