COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | MFC-LCR-09-KBR | 760102608
Pre-un rayon de courbure derrière le mur Keyed connecteur LC pour 0,9 mm fibre, Nultimode, Brown

Nº PIÈCE FAB.  MFC-LCR-09-KBR  | 760102608
Nº PIÈCE  472367
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Installations d’aujourd'hui souvent emploient plus d’un réseau et ont besoin de sécurité mécanique pour limiter l’accès et empêcher fautive par inadvertance. Les CommScope Keyed LC connecteurs et adaptateurs offrent un design d’inviolable, réduire le nombre de connexions non autorisées. Dix combinaisons de connecteur adaptateur existent, identifié par la couleur et pour qu’une connexion soit possible, le connecteur et adaptateur couleurs doivent correspondre. Si les couleurs ne correspondent pas, les fonctionnalités de saisie empêchera le connecteur d’acheminer le signal. Connecteurs LC assortie de CommScope ne vont pas en contact avec des adaptateurs standards de LC, seulement l’adaptateur correspondant, de même couleur. ; Les adaptateurs de CommScope Keyed LC montent dans le même encombrement qu’un adaptateur SC simplex et démontre à tirer pour les cordons de raccordement. Le faible encombrement est la moitié de la taille des connecteurs standards et la virole de fibre unique maintient la polarité correcte. Adaptateurs de connecteurs & sont disponibles en versions derrière le mur, Simplex et Duplex cavalier, viennent en dix couleurs distinctes, alors qu’une clé universelle noire peut être utilisé pendant le test. Les adaptateurs sont livrés en standards avec des manches en céramique et tous exigent un minimum polonais et sont conforme aux normes.

Caractéristiques

  • Baies de matériel disponible en configurations post-2 et 4-post
  • Listé UL
  • Supports à finition  : Époxy, noire Durable puissance-coat
  • Emballé dans un contenant, non assemblé
  • Grilles facilement assemblés, matériel inclus
  • Mur Montage Racks disponible en 12U, 20U et hauteurs 25U
  • Supports de montage mur ont des charnières du côté gauche ou droit de la porte
  • Mur Montage Racks fournissent des lances de câble en haut et les côtés pour bracelets et colliers pour câbles

Description des spécifications

Type de fibre  : OptiSPEED, m 62,5 % fibre multimode, LazrSPEED 150, 50 m fibre multimode, LazrSPEED 300, 50 m fibre multimode, LazrSPEED 550, 50 m fibre multimode
Interface  : LC
Carrosserie  : BTW
Fonctionnalité de l’interface  : Keyed
Couleur  : brun
Géométrie de la virole  : Pre-arrondis
Virole matériel  : zircone
Diamètre de câble compatible  : 0,9 mm
Longueur  : mm 52
Résistance du câble de rétention, poids maximum @ angle  : 11,24 lb @ 0
Composants optiques Standard  : ANSI/TIA-568-C.3
Perte d’insertion, typique  : 0,2 dB
Retour perte minimale  : dB 55,0 %
Changement de perte d’insertion, à l’accouplement  : 0,30 dB
Changement de perte d’insertion, température  : 0,30 dB

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de fibre OM1 MULTIMODE