COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | MFC-LCR-16-KGR | 760102335
Connecteur LC TeraSPEED verrouillé et pré-arrondi pour fibre de 1,6 mm, multimode simplex, vert

Nº PIÈCE FAB.  MFC-LCR-16-KGR  | 760102335
Nº PIÈCE  397765
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Installations d’aujourd'hui souvent emploient plus d’un réseau et ont besoin de sécurité mécanique pour limiter l’accès et empêcher fautive par inadvertance. Les CommScope Keyed LC connecteurs et adaptateurs offrent un design d’inviolable, réduire le nombre de connexions non autorisées. Dix combinaisons de connecteur adaptateur existent, identifié par la couleur et pour qu’une connexion soit possible, le connecteur et adaptateur couleurs doivent correspondre. Si les couleurs ne correspondent pas, les fonctionnalités de saisie empêchera le connecteur d’acheminer le signal. Connecteurs LC assortie de CommScope ne vont pas en contact avec des adaptateurs standards de LC, seulement l’adaptateur correspondant, de même couleur. Les adaptateurs de CommScope Keyed LC montent dans le même encombrement qu’un adaptateur SC simplex et démontre à tirer pour les cordons de raccordement. Le faible encombrement est la moitié de la taille des connecteurs standards et la virole de fibre unique maintient la polarité correcte. Adaptateurs de connecteurs & sont disponibles en versions derrière le mur, Simplex et Duplex cavalier, viennent en dix couleurs distinctes, alors qu’une clé universelle noire peut être utilisé pendant le test. Les adaptateurs sont livrés en standards avec des manches en céramique et tous exigent un minimum polonais et sont conforme aux normes.

Caractéristiques

  • Double la densité
  • Se désenclenche facilement dans les espaces denses
  • Maintient la direction d’émission/réception
  • Maintient le contact optique
  • Aide à minimiser les problèmes de transmission
  • Améliore la durabilité et réduit l’effort de réarrangement répartiteur
  • Réduit le temps d’installation pour les connecteurs montables sur le site

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de fibre OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE