COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | MFC-SCF-09-6 X-25 | 760117994
Connecteur de fibre OptiSPEED de Qwik II-SC, champ 25 Installable, Beige, Pack

Nº PIÈCE FAB.  MFC-SCF-09-6X-25  | 760117994
Nº PIÈCE  414578
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Connecteur OptiSPEED fibre Qwik II-SC, champ installable, beige, Pack 25

Caractéristiques

  • Performance de perte d’insertion supérieure
  • Trousse à outils complète avec solution de nettoyage, lingettes et conteneurs de ferraille fibres conçues pour Qwik installation et démontage et est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 qui est portatif et commode
  • Est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 ou sachets individuels
  • Compatible avec les 250µm et les fibres optiques 900µm
  • Code couleur par l’industrie des exigences normalisées afin d’aider à l’identification pendant et après l’installation
  • Clip de rebord installé en usine est inclus avec chaque connecteur ; cale est mis au rebut à la fin de la cessation d’emploi
  • Un coin translucide innovant permet l’utilisation d’un VFI commune pour fournir un signal de « réussite/échec » une fois que le contact physique est atteint
  • Ne nécessite pas un kit de résiliation personnalisé
  • Peut re-résilier si la première installation échoue

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OM1 MULTIMODE