COMMSCOPE ENTERPRISE SOLUTIONS | MFC-SCR-09-BG-100-Bulk-Pack | 760007088
Derrière le mur pré-arrondis connecteur SC pour 0,9 mm fibres, multimode, 100 paquet en bloc

Nº PIÈCE FAB.  MFC-SCR-09-BG-100-BULK-PACK  | 760007088
Nº PIÈCE  266859
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CommScope offre qu'une gamme complète de champ terminé anaérobie EZ-SC et non-polonais, non-époxy rapide SC connecteurs. Ces connecteurs sont conçus pour les raccordements rapides, simples et fiables avec une formation minimale. Connecteur EZ-SC est un connecteur optique de fibre corps carré, avec des performances optiques exceptionnelles et temps d’installation rapide. Il utilise un design push pull, qui permet de rapidement et facilement d’insertions dans les panneaux de brassage et adaptateurs. La performance physique et d’optique de l’EZ-SC permet aux ingénieurs de concevoir des infrastructures de fibre optique adaptés aux besoins des réseaux de données haute vitesse faible perte. Connecteur EZ-SC offre une solution de connexion complète avec une gamme de produits conçue pour la terminaison de champ sur fibre micron 900, cordages de fibres de 1,6 mm, cordages de fibres 2,9 mm, la fibre multimode et monomode. Les connecteurs Qwik-SC sont des connecteurs non-polonais, non-époxy qui disposent d’un sertissage mécanique faisant des terminaisons de fibre plus rapides et plus faciles que les raccordements de type époxy. Le connecteur Qwik-SC est idéal pour derrière les applications de BTW mur ; une réparation rapide ou pour les situations d’espace limité où le polissage peut s’avérer difficile. Le Qwik-SC offre une solution de résiliation rapide et reproductible pour la connectivité immédiate sur tous les types de fibres 900 µm.

Caractéristiques

  • Performances dépassent ANSI/TIA/EIA-568-C.2 norme
  • Performance de perte d’insertion supérieure
  • Conçu pour permettre de résiliation simple et rapide du raccord sur le micron 900 tamponnée fibre ou cordage fibre 1,6 mm ou cordage fibre 2,9 mm
  • Trousse à outils complète avec solution de nettoyage, lingettes et conteneurs de ferraille fibres conçues pour Qwik installation et démontage et est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 qui est portatif et commode
  • Les avantages de ce produit sont encore complimentés en étant de la même taille globale de l’époxy/polonais standard ST produits

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.