COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | MFC-SCR-09-BG | 760007070
Connecteur SC, derrière le mur pré-arrondis, 0,9mm fibre optique, Multimode

Nº PIÈCE FAB.  MFC-SCR-09-BG  | 760007070
Nº PIÈCE  266858
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

BTW SC-B, pour la fibre multimode tamponné 0,9 mm beige/blanc

Caractéristiques

  • Performances dépassent ANSI/TIA/EIA-568-C.2 norme
  • Performance de perte d’insertion supérieure
  • Conçu pour permettre de résiliation simple et rapide du raccord sur le micron 900 tamponnée fibre ou cordage fibre 1,6 mm ou cordage fibre 2,9 mm
  • Trousse à outils complète avec solution de nettoyage, lingettes et conteneurs de ferraille fibres conçues pour Qwik installation et démontage et est livré dans un pack d’installateur de compteur 25 qui est portatif et commode
  • Les avantages de ce produit sont encore complimentés en étant de la même taille globale de l’époxy/polonais standard ST produits

Description des spécifications

Derrière le connecteur SC Pre-un rayon de courbure de mur
Type de fibre  : LazrSPEED 150, 50 fibre Multimode um (OM2 +) ; LazrSPEED 300, 50 fibre Multimode um (OM3) ; LazrSPEED 550, 50 fibre Multimode um (OM4) ; OptiSPEED, 62,5 % fibre Multimode um (OM1)
Géométrie de la virole  : Pre-arrondis
Virole matériel  : zircone
Diamètre de câble compatible  : 0,04 pouces (0,9 mm)
Longueur  : 2,05 pouce (52 mm)
Interface  : SC
Carrosserie  : BTW
Fonctionnalité de l’interface  : Standard
Couleur  : Beige
Résistance du câble de rétention  : 1 lb à 0 degré Maximum
Perte d’insertion  : 0,3 dB typique
Perte de retour  : 20 dB (Minimum)
Changement de perte d’insertion  : 0,3 dB (accouplement et température)

Spécifications  :

Type de connecteur SC
Type de fibre OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE