COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | MGS400-003-en vrac | 760041962
port 1 RJ45 prise modulaire avec 110 terminaisons non-blindé twisted pair T568A/B câblage Cat 6 GigaSPEED couleur noir comcode  : 700206667

Nº PIÈCE FAB.  MGS400-003-BULK  | 760041962
Nº PIÈCE  318637
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prise d’information SYSTIMAX MGS400 est un connecteur LAN à haute vitesse présentant des techniques d’annulation de diaphonie brevetées pour une performance supérieure par diaphonie d'extrémité locale (NEXT & PSNEXT) lorsqu’il est installé dans le cadre d’un canal GigaSPEED XL complet. CommScope Labs a été un pionnier dans le développement de la première prise de première catégorie 5 de l’industrie au début des années 1990, la première prise de catégorie 5e en 1996, et la première prise modulaire certifié pour soutenir les applications de catégorie 6 avec l’introduction du GigaSPEED MGS200, du MGS300 et du MGS400.

Caractéristiques

  • Garantie d'un rendement électrique pouvant atteindre ou dépasser les normes TIA/EIA 568-C.2 catégorie 6 et ISO/IEC catégorie 6/classe E
  • S’enclenche dans les plateaux de montage standards SYSTIMAX série M, les boîtes de montage en surface, les boîtes de point de consolidation ou les panneaux modulaires SYSTIMAX. Peut également être monté à 90 degrés (tout droit) ou à 45 degrés (à angle) dans n’importe quelle plaque murale SYSTIMAX
  • La marque et la conception universelles soutiennent les câblages T568 A et B
  • Icônes en plastique optionnelles (M61A) et housses (M20A) offertes en plusieurs couleurs
  • Rétrocompatible avec les fils et câble de catégorie 5e, 5 et 3, toutefois les performances optimales sont atteintes lorsqu’il est utilisé avec les cordons de raccordement GigaSPEED XL GS8E
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau supérieures à 1 gigabits par seconde
  • Admissible à la garantie de 20 an(s) sur les produits et les applications lorsqu’inclus dans un
  • canal certifié SYSTIMAX GigaSPEED XL

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.