COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | MGS400-112 | 700206683
GigaSPEED XL MGS400 série catégorie 6, prise d’Information U/UTP, Orange

Nº PIÈCE FAB.  MGS400-112  | 700206683
Nº PIÈCE  246742
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La prise d’information SYSTIMAX MGS400 est un connecteur LAN à haute vitesse présentant des techniques d’annulation de diaphonie brevetées pour une performance supérieure par diaphonie d'extrémité locale (NEXT & PSNEXT) lorsqu’il est installé dans le cadre d’un canal GigaSPEED XL complet. E CommScop

Caractéristiques

  • Garantie d'un rendement électrique pouvant atteindre ou dépasser les normes TIA/EIA 568-C.2 catégorie 6 et ISO/IEC catégorie 6/classe E
  • S’enclenche dans les plateaux de montage standards SYSTIMAX série M, les boîtes de montage en surface, les boîtes de point de consolidation ou les panneaux modulaires SYSTIMAX. Peut également être monté à 90 degrés (tout droit) ou à 45 degrés (à angle) dans n’importe quelle plaque murale SYSTIMAX
  • La marque et la conception universelles soutiennent les câblages T568 A et B
  • Icônes en plastique optionnelles (M61A) et housses (M20A) offertes en plusieurs couleurs
  • Rétrocompatible avec les fils et câble de catégorie 5e, 5 et 3, toutefois les performances optimales sont atteintes lorsqu’il est utilisé avec les cordons de raccordement GigaSPEED XL GS8E
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau supérieures à 1 gigabits par seconde
  • Admissible à la garantie de 20 an(s) sur les produits et les applications lorsqu’inclus dans un
  • canal certifié SYSTIMAX GigaSPEED XL

Description des spécifications

Prise d'information
Variation de la résistance de contact  : 20 mOhm (maximum)
Résistance de contact  : 100 mOhm (maximum)
Courant nominal  : 1,5 amp à 68 °F (1,5 amp à 20 °C)
Tension de tenue diélectrique  : 1500 volts AC à 60 Hz (surface conductrice RMS); 1000 volts AC à 60 Hz (entre contacts RMS)
Résistance d’isolement  : 500 MOhm minimum
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Humidité relative  : jusqu'à 95 % sans condensation
Température de stockage  : -40 à 158 °F (-40 à 70 °C)
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Couleur  : Orange
Calibre du conducteur  : 22 AWG/24 AWG (brin et solide)
Type de conducteur  : solide/brin (7 brins)
Matériel  : alliage de cuivre, thermoplastique ignifuge résistant contre les chocs
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Vie d'insertion de la prise  : minimum de 750 fois, CEI 60603-7 fiche d’essai conforme
Force de retenue de la fiche  : 30 lbf (133 N) minimum
Plaque de contact de la terminaison arrière : nickel
Type de terminaison arrière  : IDC
Câblage  : T568A/T568B
Nombre de ports  : 1
Dimension  : hauteur de 0,8 po x 0,8 po de largeur x 1,2 po de profondeur (20,32 x 20,32 x 30,48 mm)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur ORANGE
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL