COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | MGS400-245 | 760165670
Prise d’Information GigaSPEED XL MGS400 série catégorie 6 U/UTP, orange

Nº PIÈCE FAB.  MGS400-245  | 760165670
Nº PIÈCE  476555
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La prise d’information SYSTIMAX MGS400 est un connecteur LAN à haute vitesse présentant des techniques d’annulation de diaphonie brevetées pour une performance supérieure par diaphonie d'extrémité locale (NEXT & PSNEXT) lorsqu’il est installé dans le cadre d’un canal GigaSPEED XL complet. CommScope Labs a été un pionnier dans le développement de la première prise de première catégorie 5 de l’industrie au début des années 1990, la première prise de catégorie 5e en 1996, et la première prise modulaire certifié pour soutenir les applications de catégorie 6 avec l’introduction du GigaSPEED MGS200, du MGS300 et du MGS400.

Caractéristiques

  • Garantie d'un rendement électrique pouvant atteindre ou dépasser les normes TIA/EIA 568-C.2 catégorie 6 et ISO/IEC catégorie 6/classe E
  • S’enclenche dans les plateaux de montage standards SYSTIMAX série M, les boîtes de montage en surface, les boîtes de point de consolidation ou les panneaux modulaires SYSTIMAX. Peut également être monté à 90 degrés (tout droit) ou à 45 degrés (à angle) dans n’importe quelle plaque murale SYSTIMAX
  • La marque et la conception universelles soutiennent les câblages T568 A et B
  • Icônes en plastique optionnelles (M61A) et housses (M20A) offertes en plusieurs couleurs
  • Rétrocompatible avec les fils et câble de catégorie 5e, 5 et 3, toutefois les performances optimales sont atteintes lorsqu’il est utilisé avec les cordons de raccordement GigaSPEED XL GS8E
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau supérieures à 1 gigabits par seconde
  • Admissible à la garantie de 20 an(s) sur les produits et les applications lorsqu’inclus dans un
  • canal certifié SYSTIMAX GigaSPEED XL

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BROWN
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL