COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | MGS600-226 | 760092403
Catégorie 6 a Jack, prise d’Information GigaSPEED X10D MGS600 série, vert

Nº PIÈCE FAB.  MGS600-226  | 760092403
Nº PIÈCE  393217
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D MGS600 prise d’Information est le dernier résultat de nombreuses années de développement continu du produit dans les laboratoires de CommScope. À l’instar de précédents MGS information points de vente, les clichés de MGS600 dans les façades de CommScope M-série standard, des boîtes de montage en surface et panneaux modulaires, mais le nouveau breveté la technologie de compensation à l’intérieur distingue cette prise. Techniques de REGLABLE breveté paire écartées combinés avec les nouvelles technologies Conseil de circuit imprimé, tous à l’écoute de SYSTIMAX 360 10 G câbles et cordons d’apportent à nos clients un incomparable performance de canal G 10 avec moins de restrictions qu’il est spécifié par les normes industrielles.

Caractéristiques

  • Brevetée traversée du cheval sur les contacts de paire permet de réduire de diaphonie alien efficace dans le chenal
  • S’enclenche dans les plateaux de montage standards SYSTIMAX série M, les boîtes de montage en surface, les boîtes de point de consolidation ou les panneaux modulaires SYSTIMAX. Peut également être monté à 90 degrés (tout droit) ou à 45 degrés (à angle) dans n’importe quelle plaque murale SYSTIMAX
  • La marque et la conception universelles soutiennent les câblages T568 A et B
  • Terminaisons de connecteur IDC sur l’arrière de la base permettent une installation rapide et facile du câble AWG 22 24
  • Icônes en plastique optionnelles (M61A) et housses (M20A) offertes en plusieurs couleurs
  • Performance optimale est obtenue lorsque vous utilisez les cordons de raccordement GigaSPEED X10D 360GS10E ; Cependant, la MGS600 est entièrement rétrocompatible
  • Peut supporter des vitesses de ligne de réseau jusqu'à un minimum de 10 gigabits par seconde
  • Se qualifie pour la garantie prolongée de 20 ans sur les produits et les applications d'assurance de SYSTIMAX lorsque
  • inclus dans le cadre d’un canal de SYSTIMAX GigaSPEED X10D enregistré.

Description des spécifications

Prise d'information
Variation de la résistance de contact  : 20 mOhm (maximum)
Résistance de contact  : 100 mOhm (maximum)
Courant nominal  : 1,5 amp à 68 °F (1,5 amp à 20 °C)
Tension de tenue diélectrique  : 1500 volts AC à 60 Hz (surface conductrice RMS); 1000 volts AC à 60 Hz (entre contacts RMS)
Résistance d’isolement  : 500 MOhm minimum
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Humidité relative  : jusqu'à 95 % sans condensation
Température de stockage  : -40 à 158 °F (-40 à 70 °C)
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Couleur  : vert
Calibre du conducteur  : 22 AWG/24 AWG (brin et solide)
Type de conducteur  : solide/brin (7 brins)
Matériel  : alliage de cuivre, thermoplastique ignifuge résistant contre les chocs
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Vie d'insertion de la prise  : minimum de 750 fois, CEI 60603-7 fiche d’essai conforme
Force de retenue de la fiche  : 30 lbf (133 N) minimum
Plaque de contact de la terminaison arrière : nickel
Type de terminaison arrière  : IDC
Câblage  : T568A/T568B
Nombre de ports  : 1
Nombre de Position  : 8
Nombre de fils  : 8
Dimension  : hauteur de 0,8 po x 0,8 po de largeur x 1,2 po de profondeur (20,32 x 20,32 x 30,48 mm)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur VERT
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL