COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | MGS600-262 | 760092429
Prise d’Information GigaSPEED X10D MGS600 série, blanc

Nº PIÈCE FAB.  MGS600-262  | 760092429
Nº PIÈCE  393219
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D MGS600 prise d’Information est le dernier résultat de nombreuses années de développement continu du produit dans les laboratoires de CommScope. À l’instar de précédents MGS information points de vente, les clichés de MGS600 dans les façades de CommScope M-série standard, des boîtes de montage en surface et panneaux modulaires, mais le nouveau breveté la technologie de compensation à l’intérieur distingue cette prise. Techniques de REGLABLE breveté paire écartées combinés avec les nouvelles technologies Conseil de circuit imprimé, tous à l’écoute de SYSTIMAX 360 10 G câbles et cordons d’apportent à nos clients un incomparable performance de canal G 10 avec moins de restrictions qu’il est spécifié par les normes industrielles.

Caractéristiques

  • Design et technologie innovante, rentable, encombrement simplifie le déploiement, ne nécessitant pas plus de 1RU d’espace
  • Fournit la communication inter-rack sur la RMLAN hors réseau de gestion de bande
  • Prend en charge jusqu'à 45 panneaux, selon la configuration de panneau spécifique
  • Prise en charge linguistique complet localisé comprend danois, anglais, Français, allemand, italien, russe, espagnol, coréen, portugais, chinois et polonais
  • Dispose l’élégant SYSTIMAX 360 design

Description des spécifications

ANSI/TIA catégorie  : 6 a
Marque  : GigaSPEED X10D, SYSTIMAX, SYSTIMAX 360(tm)
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Couleur  : blanc
Type de produit  : prise de courant
Profondeur  : 1,20 po
Hauteur  : 0,80 po
Largeur  : 0,80 po
Variation de résistance de contact maximale  : 20 mOhm
Resistaximum contact  : 100 mOhm
Notation actuelle @ à la température actuelle  : 1,5 A @ 20C, 1,5 A @ 68 F
Tension de tenue diélectrique, RMS, conductrice de surface @ tension à fréquence  : 1 500 V AC 60 Hz
Diélectrique tension de tenue, RMS, contact-à-contact @ tension à Freuency  : 1 000 V AC 60 Hz
Résistance d’isolation minimale  : 500 mOhm
Indice d’inflammabilité  : UL 94 V-0
Température de fonctionnement  : -10 °C à + 60 °C (+ 14 °F à + 140 °F)
Humidité relative  : jusqu'à 95 %, sans condensation
Norme de sécurité  : cUL, UL
Température de stockage  :-40o + 70C (-40 F à + 158 F)
Calibre du conducteur, solide  : 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG
Calibre du conducteur, brin  : 22 AWG, 24 AWG
Type de conducteur  : solide, brin (7 brins)
Type de matériau  : alliage de cuivre, thermoplastique ignifuge résistant aux chocs
Prise/Module Cont placage  : métaux précieux
Fiche Insertion vie Test fiche  : Fiche de CEI 60603-7 conforme
Fiche Insertion vie, minimum  : 750 fois
Force de rétention plug, minimum  : 30 lbf, 133 N
Arrière résiliation Contact placage  : métaux précieux
Type de terminaison arrière  : IDC
WG  : T568A, T568B

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Couleur BLANC
Nombre de Ports 1
Résiliation 110
Câblage A/B UNIVERSEL