
COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | MGS600-318 | 760092452
Prise d’Information GigaSPEED X10D Série MGS600, bleu
Description
Le SYSTIMAX 360™ GigaSPEED X10D MGS600 prise d’Information est le dernier résultat de nombreuses années de développement continu du produit dans les laboratoires de CommScope. À l’instar de précédents MGS information points de vente, les clichés de MGS600 dans les façades de CommScope M-série standard, des boîtes de montage en surface et panneaux modulaires, mais le nouveau breveté la technologie de compensation à l’intérieur distingue cette prise. Techniques de REGLABLE breveté paire écartées combinés avec les nouvelles technologies Conseil de circuit imprimé, tous à l’écoute de SYSTIMAX 360 10 G câbles et cordons d’apportent à nos clients un incomparable performance de canal G 10 avec moins de restrictions qu’il est spécifié par les normes industrielles.
Caractéristiques
- Brevetée traversée du cheval sur les contacts de paire permet de réduire de diaphonie alien efficace dans le chenal
- S’enclenche dans les plateaux de montage standards SYSTIMAX série M, les boîtes de montage en surface, les boîtes de point de consolidation ou les panneaux modulaires SYSTIMAX. Peut également être monté à 90 degrés (tout droit) ou à 45 degrés (à angle) dans n’importe quelle plaque murale SYSTIMAX
- La marque et la conception universelles soutiennent les câblages T568 A et B
- Terminaisons de connecteur IDC sur l’arrière de la base permettent une installation rapide et facile du câble AWG 22 24
- Icônes en plastique optionnelles (M61A) et housses (M20A) offertes en plusieurs couleurs
- Performance optimale est obtenue lorsque vous utilisez les cordons de raccordement GigaSPEED X10D 360GS10E ; Cependant, la MGS600 est entièrement rétrocompatible
- Peut supporter des vitesses de ligne de réseau jusqu'à un minimum de 10 gigabits par seconde
- Se qualifie pour la garantie prolongée de 20 ans sur les produits et les applications d'assurance de SYSTIMAX lorsque
- inclus dans le cadre d’un canal de SYSTIMAX GigaSPEED X10D enregistré.
Description des spécifications
Prise d'information
Variation de la résistance de contact : 20 mOhm (maximum)
Résistance de contact : 100 mOhm (maximum)
Courant nominal : 1,5 amp à 68 °F (1,5 amp à 20 °C)
Tension de tenue diélectrique : 1500 volts AC à 60 Hz (surface conductrice RMS); 1000 volts AC à 60 Hz (entre contacts RMS)
Résistance d’isolement : 500 MOhm minimum
Température de fonctionnement : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Humidité relative : jusqu'à 95 % sans condensation
Température de stockage : -40 à 158 °F (-40 à 70 °C)
Type de câble : U/UTP (non blindé)
Couleur : bleu
Calibre du conducteur : 22 AWG/24 AWG (brin et solide)
Type de conducteur : solide/brin (7 brins)
Matériel : alliage de cuivre, thermoplastique ignifuge résistant contre les chocs
Plaque de contact de la prise ou du module : métaux précieux
Vie d'insertion de la prise : minimum de 750 fois, CEI 60603-7 fiche d’essai conforme
Force de retenue de la fiche : 30 lbf (133 N) minimum
Plaque de contact de la terminaison arrière : nickel
Type de terminaison arrière : IDC
Câblage : T568A/T568B
Nombre de ports : 1
Nombre de Position : 8
Nombre de fils : 8
Dimension : hauteur de 0,8 po x 0,8 po de largeur x 1,2 po de profondeur (20,32 x 20,32 x 30,48 mm)
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 6A |
---|---|
Couleur | BLEU |
Nombre de Ports | 1 |
Résiliation | 110 |
Câblage | A/B UNIVERSEL |
Code UNSPSC | 39121444 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.