HID GLOBAL CORPORATION | MID-SUB-T100
1YEAR USER LICENSE FOR HID ORIGO MOBILE IDENTITIES

Nº PIÈCE FAB.  MID-SUB-T100
Nº PIÈCE  9790021
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

HID Global est le leader de l’innovation avec sa solution primée HID Mobile Access qui permet aux organisations de répondre à la demande des utilisateurs finaux pour la commodité et les exigences informatiques en matière de sécurité. Étendre la fonctionnalité de contrôle d’accès aux appareils mobiles un llows utilisateurs finaux pour accéder en toute sécurité et facilement au lieu de travail à l’aide de leur appareil intelligent, de la porte de stationnement à la porte, au réseau et plus encore. HID Mobile Access prend en charge la plus grande variété d’appareils mobiles dans l’industrie aujourd’hui.
Les identifiants mobiles de HID Global sont le moyen de protéger les données d’identité pour diverses applications. En mettant l’accent sur le marché du contrôle d’accès, les ids mobiles offrent un modèle de protection de la vie privée pour protéger les données d’identification à caractère personnel contre l’accès non autorisé.
Mis à disposition en direct sur l’appareil de l’utilisateur final, les identifiants mobiles sont basés sur la technologie standard de l’industrie. La technologie Seos permet de sécuriser les données d’identité pendant le cycle de vie de l’ID mobile. Polyvalents par leur conception, les identifiants mobiles peuvent également être attribués avec des polices complètes pour répondre à la majorité des exigences des clients.

Caractéristiques

  • Portable - Modèle éprouvé gère la transmission de données d’identité sécurisées
  • en direct sur les appareils mobiles.
  • Protection supérieure - Assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données d’identité
  • en tirant parti de l’encodage des données de Secure Identity Object (SIO).
  • Easy to Mage - Gestion transparente du cycle de vie des ID mobiles
  • (création, distribution, révocation) simplifie le déploiement et l’administration.

Spécifications  :

Format MULTIPLES FORMATS
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser FENTE SUR L’ORIENTATION VERTICALE
Format de lecture PROXIMITÉ HID
Code UNSPSC 43211700