TRANSITION NETWORKS | MIL-SM8TAF1GPB-NA
Power-Over-Ethernet couche 2 commutateur géré à distance, Port  : 8-Port 10/100/1000 (1) Port Gigabit SFP Combo, NA

Nº PIÈCE FAB.  MIL-SM8TAF1GPB-NA
Nº PIÈCE  586056
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le MIL-SM8TAF1GPB est un commutateur de couche 2 intelligent avec huit ports 10/100/1000BASE-T, dont un est un port Gigabit combinaison qui est partagé avec un slot SFP Gigabit. Le commutateur utilise une vitesse filaire, tissu de commutation non bloquante qui permet le transport de vitesse filaire simultanée de plusieurs paquets à faible latence sur tous les ports. Le commutateur comporte également les capacités de duplex intégral sur tous les ports qui double efficacement la bande passante de chaque connexion. Le commutateur utilise la commutation de store-and-forward pour assurer l’intégrité des données maximale. Huit ports de 10/100/1000Mbps du switch supportent la norme IEEE 802,3af norme Power-over-Ethernet (PoE) qui permet à courant continu à fournir aux périphériques en utilisant le câble Ethernet. Pour chacune attachée 802,3afcompliant device, le commutateur détecte automatiquement la charge et dynamiquement fournit la puissance nécessaire. Indépendants de surcharge et protection contre les courts-circuits pour chaque port permet l’interrupteur pour arrêter automatiquement l’alimentation d’un port lorsque les limites sont dépassées. Port 1 du switch peut fournir jusqu'à 25 Watt de puissance à un périphérique connecté à la Volt 48 standard DC. Ports de 2-8 peuvent fournir jusqu'à 15,4 % Watt de puissance. Le commutateur contient une gamme complète de LED pour « at-a-glance » suivi du statut de réseau et le port. Il comprend également un agent de gestion qui vous permet de configurer ou de surveiller le commutateur à l’aide de son logiciel de gestion intégré

Applications

Connecter et alimenter les Points d’accès sans fil, caméras réseau et les téléphones VoIP

Caractéristiques

  • Jumbo frame et 9,6 K octets. IEEE 802,3af respect
  • Authentification-rayon, 802,1 X
  • Contrôle DHCP client-Broadcast storm
  • Duplication de port  : port d’une seule source, une destination port
  • Link Layer Discovery Protocol LLDP () ; Port trunking - prend en charge IEEE 802,3ad (LACP) avec des troncs de port jusqu'à 4
  • VLAN soutenir jusqu'à 64 VLAN, basée sur le port ou référencées (802,1Q)
  • Gestion via une interface web ou SNMP
  • Mise à niveau du firmware et configuration via HTTP
  • V8C et câble diagnostic - 1 K MAC adresse-Managed switch - prend en charge SNMP v2
  • Prend en charge 7,5 Watt/8- ou ports 15,4 % Watt/4-
  • Port 1 peut fournir jusqu'à 25 alimentation PoE Watt en mode haute
  • Mode faible puissance « Vert »
  • Qualité de Service (QoS)
  • Caractéristiques de sécurité améliorées
  • Logement SFP Gigabit
  • Conception sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux
  • Comprend les oreilles de montage rack pouces 19 (port Gigabit SFP)

Description des spécifications

Point  : Power-Over-Ethernet couche 2 commutateur géré à distance
Technologie  : Store and Forward Architecture de commutation
Connecteurs  : (8) 10/100/1000BASE-T, avec négociation automatique 1 Gigabit SFP Slot
Table d’adresses MAC  : 8K
Support de Jumbo Packet  : Max 9,6K octets JumbPacket taille
Câble de réseau  : Les Ports 1-8  : RJ45 connecteur, Auto MDI / X ; 10BASE-t  : RJ45, (100 ohms, câble UTP ; Chat 3 ou mieux) ; 100-TX  : RJ45, (100 ohms, câble UTP ; Chat 5 ou mieux) ; 1000BASE-t  : RJ45, (100 ohms, UTP ou STP câble ; Chat 5, 5e ou 6) ; Maximum Ca ble longueur - 100 m (328 ft)
Architecture de la mémoire tampon  : 144K octets
Fond de panier  : 16 Gbit/s
Système de LED  : puissance
Port  : Link/Act ; Statut des Ports SFP ; PoE
Alimentation  : Interne, adaptation automatique de transformateur  : 100 - 240 volts C.A., 50 - 60 Hz
Consommation électrique  : 165 Watt mum (pleine charge PoE) « Vert » Low Power Mode Coupe puissance consommation par jusqu'à 50 %
Entrée AC  : 100 - 240 volts, 50 - 60 Hz, Amp 1,5
Courant maximum  : 1,5 Amp à 110 volts C.A., 0,75 Amp à 220 volts AC
Power-Over-Ethernet  : Mode POE A tension d’entrée  : 48 volts DC ; Puissance de sortie de maxmum 70 Watt, Watt 15,4 % pour tout 4-Ports simultanément, 7,5 Watt pour tous les 8-Ports simultanément, Port 1 peut fournir jusqu'à 25 Watt ; Courant de sortie maximum par Port  : 350 mA DC Port 1 peut atteindre 565 mA CC ; Tension de sortie  : 44 - 57 volts DC, Maximu m sortie courant par Port  : 350 mA CC
Conditions environnementales  : 0 à 45 deg C (32 et 114 deg F) température de fonctionnement ; -40 et 70 deg C (-40 et 158 deg F) température de stockage ; 10 - 90 % d’humidité sans condensation
Port  : Port 8 10/100/1000 (1) Gigabit SFP Combo Port
Dimension  : 12,99 x 7,99 pouces x pouces 1 730

Informations techniques

IEEE STD 802,3 10BASE-T, IEEE STD 802,3u 100BASETX, IEEE STD 802,3z Gigabit Fibre, IEEE STD 802,3ab 1000BASE-T, contrôle de flux IEEE Std x 802,3 et contre-pression, agrégation de lien IEEE STD 802,1ad, marquage de VLAN IEEE STD 802,1Q, IEEE STD 802,1 D pont, Spanning Tree, IEEE STD 802,1 X protocole d’authentification IEEE 802,1 P, IEEE 802,1W, Client DHCP (RFC 1541), IGMP (RFC1112), SNMPv2 (RFC 2571), protocoles  : CSMA/CD , FCC classe A, marquage CE, UL, cUL Listed

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.