SECURITRON MAGNALOCK CORP | MKS2
Mortaise vectorielle, momentanée, Add-on, DPDT 12/24 volts DC, avec vis de sécurité

Nº PIÈCE FAB.  MKS2
Nº PIÈCE  CS115897
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’interrupteur à clé MK prend en charge le contrôle de la serrure électrique, alarme panneau armer, reset et override lorsque jumelé avec n’importe quel cylindre mortaise 28,6 mm à 1-1/2" 38,1 mm 1-1/8"

Caractéristiques

  • Standard avec Momentary SPDT Switch
  • Bi-Color LED
  • Support support permet l’intégration avec un 1-1/4 pouce [32 MM] ou 1-1/8 de pouce [28 MM] mortaise cylindre (non inclus)
  • Support pour 1 pouce 1/2 cylindre à l’aide de bague d’écartement et appuie-tête
  • Supplémentaire commutateur Posion sur support de sauvegarde permet à un autre commutateur à activer en tournant la clé dans le sens inverse
  • 5 ampères interrupteur à piston
  • Garantie à vie

Spécifications  :

Intensité nominale 5
État de circuit DOUBLE THROW (NE SÉLECTIONNEZ AUCUNE OU NC)
Taille de la façade ENV. 2-3/4 "X 4-1/2"
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Type de verrou ACCEPTE LA MORTAISE CYLINDRE
Montage BRANCHEMENT SIMPLE BOÎTE ÉLECTRIQUE
Type de produit MORTAISE CYLINDRE INTERRUPTEUR À CLÉ
Catégorie de ventes INTERRUPTEURS ÉLECTRIQUES
État de l’interrupteur MOMENTANÉE
Type de commutateur BIPOLAIRE, SEUL JET
Code UNSPSC 46171500

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.