CORBIN RUSSWIN INC | ML2010-NSM-626-RH-M31
Mortaise serrure de porte, main droite, Newport, levier de Cast, rosace corroyé, ANSI F01, Satin chromé, avec travail décoratif, pour Passage/penderie

Nº PIÈCE FAB.  ML2010-NSM-626-RH-M31
Nº PIÈCE  CS191319
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La série ML2000 est un Grade 1 serrure à mortaiser conçu pour répondre aux rigueurs du haut-trafic Commercial, institutionnel, industriel et gouvernement demande
  • Fabriqués d’acier de forte épaisseur, le Lockbody dispose notre breveté pêne réversible rapide, une d un pêne dormant en acier inoxydable de 1 pouce
  • Une large variété de Designs de Trim, fonctions et un prêt de garantie de 10 ans à la polyvalence et la fiabilité, ce qui en fait la solution idéale pour une utilisation dans les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les hôtels et les autres usage fréquent Appli cation de la ML2000
  • Fonction réversible rapide brevetée permet l’inversion des mains sans démonter le boîtier du verrou
  • Garnitures de sécurité fournissent une barrière résistante au vandalisme
  • Peut être utilisé avec le nouveau ou existant Corbin Russwin Key Systems, y compris breveté haute sécurité Pyraid ou accès 3 cylindre
  • aussi accepte les cylindres des autres fabricants plus
  • Fournit la sécurité dans une préparation de porte simple
  • Boulonnées par Trim Design pour un alignement correct et une sécurité accrue

Spécifications  :

Fini US26D CHROME SATINÉ
Appuie-tête-pouces 2-3/4
Type de produit PIÈCES POUR SERRURES À MORTAISE
Loquet du visage ARMURE AVANT
Type de grève ANSI