CORBIN RUSSWIN INC | ML2048-PSA-626-RH-LC
Mortaise serrure de porte, main droite, Princeton, levier de Cast, forgé Rose, ANSI F08/F10, Satin chromé, avec pêne dormant, sans cylindre, entrée/appartement

Nº PIÈCE FAB.  ML2048-PSA-626-RH-LC
Nº PIÈCE  CS452872-KIT
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La série ML2000 est un Grade 1 serrure à mortaiser conçu pour répondre aux rigueurs du haut-trafic Commercial, institutionnel, industriel et gouvernement demande
  • Fabriqués d’acier de forte épaisseur, le Lockbody dispose notre breveté pêne réversible rapide, une d un pêne dormant en acier inoxydable de 1 pouce
  • Une large variété de Designs de Trim, fonctions et un prêt de garantie de 10 ans à la polyvalence et la fiabilité, ce qui en fait la solution idéale pour une utilisation dans les bureaux, les écoles, les hôpitaux, les hôtels et les autres usage fréquent Appli cation de la ML2000
  • Fonction réversible rapide brevetée permet l’inversion des mains sans démonter le boîtier du verrou
  • Garnitures de sécurité fournissent une barrière résistante au vandalisme
  • Peut être utilisé avec le nouveau ou existant Corbin Russwin Key Systems, y compris breveté haute sécurité Pyraid ou accès 3 cylindre
  • aussi accepte les cylindres des autres fabricants plus
  • Fournit la sécurité dans une préparation de porte simple
  • Boulonnées par Trim Design pour un alignement correct et une sécurité accrue

Spécifications  :

Grade de l’ANDI GRADE 1
Appuie-tête - pouces 2-3/4
Type de cylindre MOINS CYLINDRE
Conception LEVIER INCURVÉ-IN
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction ENTRÉE DE SERRURE À MORTAISER AVEC PÊNE DORMANT
Type de poignée LEVIER DE
Rainure de clavette MOINS CYLINDRE
Loquet du visage ARMURE AVANT
Type de produit SERRURE À MORTAISER
Catégorie de ventes SERRURE À MORTAISER ENTRÉE
Nombre de cylindres CYLINDRE SIMPLE
Type de grève ANSI
UL OUI

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.