CORBIN RUSSWIN INC | ML20906-LWA-630-RH-SEC
Mortaise serrure de porte électrique, Fail sûr, main droite, Lustra, forgé levier/Rose, 12/24 volts DC, en acier inox satiné

Nº PIÈCE FAB.  ML20906-LWA-630-RH-SEC
Nº PIÈCE  CS452920
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Remplacement de clés mécanique
  • Pêne réversible rapide breveté

Spécifications  :

Type de cylindre 6-BROCHE STD CYLINDRE
Conception LEVIER ROND TUBULAIRE W/RETOUR
Fini US32D EN ACIER INOXYDABLE SATINÉ
Fonction CELLIER
Grade ANSI, GRADE 1
Rainure de clavette L4 CORBIN
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Type de produit SERRURE À MORTAISER ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE À MORTAISER ÉLECTRIQUE
Devoir de solénoïde SERVICE CONTINU
Homologation UL LISTÉ UL
Tension 12 OU 24V DC