CORBIN RUSSWIN INC | ML20906-NSM-626-RH-sec-M92-LC
Mortaise porte serrure électrique, sécurisé en cas d’échec, main droite, Newport, levier de Cast, forgé rosace, 12/24 volts DC, Satin chromé, avec demande de sortie de moniteur, sans cylindre

Nº PIÈCE FAB.  ML20906-NSM-626-RH-SEC-M92-LC
Nº PIÈCE  CS104244-KIT
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Remplacement de clés mécanique
  • Pêne réversible rapide breveté

Spécifications  :

Type de cylindre MOINS CYLINDRE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction CELLIER
Grade ANSI, GRADE 1
Rainure de clavette MOINS CYLINDRE
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Type de produit SERRURE À MORTAISER ÉLECTRIFIÉE
Catégorie de ventes SERRURE À MORTAISER ÉLECTRIQUE
Devoir de solénoïde SERVICE CONTINU
Commutateurs REX (DEMANDE DE SORTIE)
Homologation UL LISTÉ UL
Tension 12 OU 24V DC