ABB | MLBL-01W
Accessoires - bloc de LED intégré LED B, blanc, 24 V CA/CC

Nº PIÈCE FAB.  MLBL-01W
Nº PIÈCE  530808
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour montage frontal

Caractéristiques

  • Avec construit dans la protection de courant de fuite

Description des spécifications

Tension nominale  : 24 V ca/V DC
Ampérage  : 9,2 mA
Lumens  : 600 mcd
Couleur  : blanc
Longueur d’onde  : X : 0,31 nm, Y : 0,32 nm

Spécifications  :

Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200