ABB | MLBL-01Y
Bloc modulaire de LED, illuminé, 24 volts AC/DC, milliampères 9,9, 44 MM largeur x 35 MM profondeur x hauteur 0,010, jaune

Nº PIÈCE FAB.  MLBL-01Y
Nº PIÈCE  530811
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour montage frontal

Caractéristiques

  • Avec construit dans la protection de courant de fuite

Description des spécifications

Tension nominale  : 24 V ca/V DC
Ampérage  : 12 mA
Lumens  : 250 mcd
Couleur  : jaune
Longueur d’onde  : nm 588

Spécifications  :

Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200