ABB | MLBL-04W
Accessoires - bloc de LED intégré LED B, blanc, 110-130 V CA/CC

Nº PIÈCE FAB.  MLBL-04W
Nº PIÈCE  530813
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour montage frontal

Caractéristiques

  • Avec construit dans la protection de courant de fuite

Description des spécifications

Tension nominale  : 110 - 130 V AC
Ampérage  : 7 mA
Lumens  : 500 mcd
Couleur  : blanc
Longueur d’onde  : X : 0,31 nm, Y : 0,32 nm

Spécifications  :

Type PILOTE PÉRIPHÉRIQUE
Code UNSPSC 39122200