PANDUIT | MLT4H-LP
MLT Tie, 304 SS, Heavy, 14,3 %"(362mm),. 010" (.25mm) thk

Nº PIÈCE FAB.  MLT4H-LP
Nº PIÈCE  112181
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cravate MLT, 304 inox, coupe lourde, 14,3 % pouces (362 mm) Longueur x 0,31 pouce (7,9 mm) largeur x 0,01 pouce (0,25 mm) d’épaisseur. Conception de siège auto-bloquante accélère l’installation et s’enclenche à n’importe quelle longueur le long du corps de la cravate. Fournit un stron

Caractéristiques

  • Conception de siège auto-bloquante accélère l’installation et s’enclenche à n’importe quelle longueur le long du corps de la cravate
  • Fournit une méthode solide et durable de groupement de câble
  • Peut être utilisé dans un large éventail d’intérieur, extérieur et souterrain (y compris l’enfouissement direct) applications
  • Surfaces lisses et arrondis assure sécurité protection et travailleur de câble
  • Disponible en AISI 304 en acier inoxydable pour des applications
  • Disponible en AISI 316 en acier inoxydable pour les environnements les plus corrosifs

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES