PANDUIT | MLT8SH-LP316
MLT Tie, 316 SS, Super lourd, 29,7 %"(754mm),. 015" (.38mm) thk

Nº PIÈCE FAB.  MLT8SH-LP316
Nº PIÈCE  MLT8SH-LP316
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Collier de serrage en acier inoxydable, super lourds, bundle max diamètre de 8"(203 mm).

Caractéristiques

  • Conception de siège auto-bloquante accélère l’installation et s’enclenche à n’importe quelle longueur le long du corps de la cravate
  • Fournit une méthode solide et durable de groupement de câble
  • Peut être utilisé dans un large éventail d’intérieur, extérieur et souterrain (y compris l’enfouissement direct) applications
  • Surfaces lisses et arrondis assure sécurité protection et travailleur de câble
  • Disponible en AISI 304 en acier inoxydable pour des applications
  • Disponible en AISI 316 en acier inoxydable pour les environnements les plus corrosifs

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES