PANDUIT | MLTC2H-LP316
MLT Tie, 316 inox, sélectivement enduit, lourds, 7,9" 201mm,. 0,25mm épaisseur 010", paquet de 50

Nº PIÈCE FAB.  MLTC2H-LP316
Nº PIÈCE  MLTC2H-LP316
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En nylon enduit cravate en acier inoxydable, AISI 316, lourd, longueur 7,9".

Caractéristiques

  • Conception de siège auto-bloquante accélère l’installation et s’enclenche à n’importe quelle longueur le long du corps de la cravate
  • Revêtement en nylon 11 bord supplémentaire protège et empêche la corrosion entre métaux différents
  • AISI 316 en acier inoxydable pour les environnements les plus corrosifs
  • Disponible en coupe lourde
  • Matériau résistant aux UV, faible de fumée, sans halogène
  • Tolérance de température-40F -40 C à 285F 140 C

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE