PANDUIT | MLTC4H-LP316
MLT Tie, 316 SS, sélectivement enduit, lourds, 14,3" 362mm,. 010" 0,25mm thk

Nº PIÈCE FAB.  MLTC4H-LP316
Nº PIÈCE  270405
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Conception de siège auto-bloquante accélère l’installation et s’enclenche à n’importe quelle longueur le long du corps de la cravate
  • Revêtement en nylon 11 bord supplémentaire protège et empêche la corrosion entre métaux différents
  • AISI 316 en acier inoxydable pour les environnements les plus corrosifs
  • Disponible en coupe lourde
  • Matériau résistant aux UV, faible de fumée, sans halogène
  • Tolérance de température-40F -40 C à 285F 140 C

Description des spécifications

Serre-câble
Matériel  : Nylon enduit inox 316
Couleur  : noir
Résistance à la traction de boucle  : 250 lb (1112 N) Minimum
Diamètre de faisceau  : 0,50 - 4 pouces 12,7-102 mm
Plage de température  :-40 et 285 degrés F (-40 et 140 deg C)
Dimension  : longueur de 14,3 pouce x 0,31 pouces Largeur x épaisseur 10 pouces 362 x 7,9 x 0,25 mm

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE